Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence M32 fém nikk sárgaréz IP65 2083655 - 2083655

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 32

  • Kábelátmérőhöz - 24-26 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 8.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012195482055

Sonepar cikkszám

2083655

Gyártói cikkszám

2083655

Gyártói típuskód

163 MS M32

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

32

Kábelátmérőhöz:

24-26 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

8.5 mm

Védettség (IP):

IP65

Anyagminőség:

sárgaréz

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kulcsméret:

42 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Hatszög élmérete:

43.5 mm

Felület:

nikkelezett

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence M32 fém nikk sárgaréz