OBO - Tömszelence M32 tömítőgyűrű 4 furattal 2029696 - 2029696
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelbevezetés - kerek
Furatátmérő - 8 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 32
Tömszelence betét - Igen
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195036371
Sonepar cikkszám
2029696
Gyártói cikkszám
2029696
Gyártói típuskód
107 C VM 32 4x8
Kábelbevezetés:
kerek
Furatátmérő:
8 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
32
Tömszelence betét:
Igen
Szín:
fekete
Anyag:
gumi
Anyagminőség:
egyéb
Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Tömszelence M32 tömítőgyűrű 4 furattal