OBO - Tömszelence M32 tömítőgyűrű azbesztmentes 2088452 - 2088452
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 38 mm
Anyag - egyéb
Belső átmérő - 32 mm
Vastagság - 3 mm
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195470052
Sonepar cikkszám
2088452
Gyártói cikkszám
2088452
Gyártói típuskód
170 M32
Külső átmérő:
38 mm
Anyag:
egyéb
Belső átmérő:
32 mm
Vastagság:
3 mm
Anyagminőség:
egyéb
A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható:
32
Átvezetések száma:
1
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Tömszelence M32 tömítőgyűrű azbesztmentes