OBO - Tömszelence M32x1,5 ellenanya vil.szürke 2048949 - 2048949
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195944652
Sonepar cikkszám
2048949
Gyártói cikkszám
2048949
Gyártói típuskód
116 M32 LGR PA
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alak:
hatszögletű
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence M32x1,5 ellenanya vil.szürke