OBO - Tömszelence M32x1,5 műa IP68 2022303 - 2022303
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Kábelátmérőhöz - 14-25 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 18.5 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195160212
Sonepar cikkszám
2022303
Gyártói cikkszám
2022303
Gyártói típuskód
V-TEC M32 SGR
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Kábelátmérőhöz:
14-25 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
18.5 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
42 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-65 °C