OBO - Tömszelence M40-32 szűkítő 2089599 - 2089599
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 32
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 40
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195475873
Sonepar cikkszám
2089599
Gyártói cikkszám
2089599
Gyártói típuskód
167 R MS M40-32
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
32
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
40
Nikkelezett:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Tömszelence M40-32 szűkítő