OBO - Tömszelence M40 ellenanya fém 2091666 - 2091666
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 40
Anyag - fém
Szín - egyéb
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195474197
Sonepar cikkszám
2091666
Gyártói cikkszám
2091666
Gyártói típuskód
169 MS M40
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
40
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
sárgaréz
Halogénmentes:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alak:
hatszögletű
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence M40 ellenanya fém