OBO - Tömszelence M40x1,5 műa vil szürke ellenanyával IP68 SN009813 - 2022772
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 40
Kábelátmérőhöz - 16-28 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 11 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195860976
Sonepar cikkszám
SN009813
Gyártói cikkszám
2022772
Gyártói típuskód
V-TEC VM40+ LGR
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
40
Kábelátmérőhöz:
16-28 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
11 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-65 °C
RAL-szám:
7035