OBO - Tömszelence M50-40 szűkítő 2089610 - 2089610
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 40
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 50
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195476474
Sonepar cikkszám
2089610
Gyártói cikkszám
2089610
Gyártói típuskód
167 R MS M50-40
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
40
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
50
Nikkelezett:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Tömszelence M50-40 szűkítő