OBO - Tömszelence M50 ellenanya szürke 2049570 - 2049570
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 50
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195232810
Sonepar cikkszám
2049570
Gyártói cikkszám
2049570
Gyártói típuskód
116 M50 LGR PS
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
50
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
polisztirol (PS)
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alak:
hatszögletű
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence M50 ellenanya szürke