OBO - Tömszelence M50 fém nikk sárgaréz IP54 2079879 - 2079879
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 50
Kábelátmérőhöz - 31-33 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 9.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195479291
Sonepar cikkszám
2079879
Gyártói cikkszám
2079879
Gyártói típuskód
160 MS M50
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
50
Kábelátmérőhöz:
31-33 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
9.5 mm
Védettség (IP):
IP54
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
47 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
50.5 mm
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem