OBO - Tömszelence M50 fém nikk sárgaréz IP54 2083671 - 2083671
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 50
Kábelátmérőhöz - 37-39 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 9.5 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195482178
Sonepar cikkszám
2083671
Gyártói cikkszám
2083671
Gyártói típuskód
163 MS M50
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
50
Kábelátmérőhöz:
37-39 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
9.5 mm
Védettség (IP):
IP54
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
57 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
62.1 mm
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs