OBO - Tömszelence M50 tömítőgyűrű azbesztmentes 2088479 - 2088479
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 57 mm
Anyag - egyéb
Belső átmérő - 50 mm
Vastagság - 3 mm
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195470595
Sonepar cikkszám
2088479
Gyártói cikkszám
2088479
Gyártói típuskód
170 M50
Külső átmérő:
57 mm
Anyag:
egyéb
Belső átmérő:
50 mm
Vastagság:
3 mm
Anyagminőség:
egyéb
A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható:
50
Átvezetések száma:
1
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Tömszelence M50 tömítőgyűrű azbesztmentes