OBO - Tömszelence M63-40 szűkítő 2089629 - 2089629
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 40
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 63
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195476535
Sonepar cikkszám
2089629
Gyártói cikkszám
2089629
Gyártói típuskód
167 R MS M63-40
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
40
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
63
Nikkelezett:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Tömszelence M63-40 szűkítő