OBO - Tömszelence M63-50 szűkítő SN015361 - 2089637
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 50
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 63
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195476597
Sonepar cikkszám
SN015361
Gyártói cikkszám
2089637
Gyártói típuskód
167 R MS M63-50
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
50
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
63
Nikkelezett:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Tömszelence M63-50 szűkítő