Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence M63 ellenanya szürke 2049589 - 2049589

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 63

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Menet emelkedése - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195315018

Sonepar cikkszám

2049589

Gyártói cikkszám

2049589

Gyártói típuskód

116 M63 LGR PS

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

63

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Menet emelkedése:

1.5 mm

Anyagminőség:

polisztirol (PS)

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Földeléscsatlakozással:

Nem

Alak:

hatszögletű

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence M63 ellenanya szürke