OBO - Tömszelence M63 fém nikk sárgaréz IP54 2079887 - 2079887
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 63
Kábelátmérőhöz - 37-39 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 10.5 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195479352
Sonepar cikkszám
2079887
Gyártói cikkszám
2079887
Gyártói típuskód
160 MS M63
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
63
Kábelátmérőhöz:
37-39 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
10.5 mm
Védettség (IP):
IP54
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
54 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
59 mm
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem