OBO - Tömszelence M63x1,5 műa vil.szürke hosszított menettel IP68 2022957 - 2022957
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 63
Kábelátmérőhöz - 36-48 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 18 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195004301
Sonepar cikkszám
2022957
Gyártói cikkszám
2022957
Gyártói típuskód
V-TEC VM L63 LGR
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
63
Kábelátmérőhöz:
36-48 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
18 mm
Védettség (IP):
IP68
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
68 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
75 mm
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-65 °C
RAL-szám:
7035