OBO - Tömszelence M63x1,5 vakdugó 2033038 - 2033038
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 63
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195464778
Sonepar cikkszám
2033038
Gyártói cikkszám
2033038
Gyártói típuskód
108 M63 PS
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
63
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Menet emelkedése:
1.5 mm
Üvegszállal megerősített:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Ütésálló:
Igen
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polisztirol (PS)
RAL-szám:
7035
Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; Tömszelence M63x1,5 vakdugó