OBO - Tömszelence M75x1,5 fém nikkelezett hosszú menettel IP68 SN066045 - 2086156
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Kábelátmérőhöz - 48-55 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 18 mm
Védettség (IP) - IP68
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195858256
Sonepar cikkszám
SN066045
Gyártói cikkszám
2086156
Gyártói típuskód
V-TEC VM LM75MS1
Menet fajtája:
metrikus
Kábelátmérőhöz:
48-55 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
18 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
90 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
97 mm
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-100 °C