Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence metrikus 24mm hosszú M32 fekete IP68 SN066058 - 2022991

OBO
MásolásMásolás
OBO - Tömszelence metrikus 24mm hosszú M32   fekete IP68 SN066058

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 32

  • Kábelátmérőhöz - 15-21 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 24 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195812197

Sonepar cikkszám

SN066058

Gyártói cikkszám

2022991

Gyártói típuskód

V-TEC VM LL32 SW

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

32

Kábelátmérőhöz:

15-21 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

24 mm

Védettség (IP):

IP68

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Szín:

fekete

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kulcsméret:

36 mm

Menet emelkedése:

1.8 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Hatszög élmérete:

41 mm

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-65 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence metrikus 24mm hosszú M32 fekete