Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence metrikus M63 világos- szürke SX105209 - 2022494

OBO
MásolásMásolás
OBO - Tömszelence metrikus M63 világos-  szürke SX105209

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Kábelátmérőhöz - 30-44 mm

  • Anyag - műanyag

  • Védettség (IP) - IP68

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012195009610

Sonepar cikkszám

SX105209

Gyártói cikkszám

2022494

Gyártói típuskód

V-TEC M63 LGR

Menet fajtája:

metrikus

Kábelátmérőhöz:

30-44 mm

Anyag:

műanyag

Védettség (IP):

IP68

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kulcsméret:

65 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-65 °C

RAL-szám:

7035

Tömszelence metrikus M63 világos- szürke