OBO - Tömszelence nyomócsavar Pg 21 sárgaréz 2013215 - 2013215
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 21
Anyag - fém
Belső átmérő - 20.5 mm
Csatlakozómenet - külső csavarmenet
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195158059
Sonepar cikkszám
2013215
Gyártói cikkszám
2013215
Gyártói típuskód
157 MS PG21
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
21
Anyag:
fém
Belső átmérő:
20.5 mm
Csatlakozómenet:
külső csavarmenet
Csavarmenet hossza:
7.5 mm
Menet emelkedése:
1.59 mm
Anyagminőség:
sárgaréz
Halogénmentes:
Nem
Felület:
nikkelezett
Üvegszállal megerősített:
Nem
Ütésálló:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Tömszelencék ; Nyomócsavar ; Tömszelence nyomócsavar Pg 21 sárgaréz