OBO - Tömszelence összepattint+ellenanya 4kábelhez M25 vilszürke IP67 SN066086 - 2024931
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Kábelátmérőhöz - 7.5-8 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 11 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196334605
Sonepar cikkszám
SN066086
Gyártói cikkszám
2024931
Gyártói típuskód
V-TEC TB25 4x8
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Kábelátmérőhöz:
7.5-8 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
11 mm
Védettség (IP):
IP67
Szín:
szürke
Anyagminőség:
polikarbonát
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
36 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Igen
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
35 mm
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Nyílásba beakadó:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Igen
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-80 °C