Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence PG 16 ellenanya 2048167 - 2048167

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 16

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Menet emelkedése - 1.411 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195182658

Sonepar cikkszám

2048167

Gyártói cikkszám

2048167

Gyártói típuskód

116 VDE PG16 PA

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

16

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Menet emelkedése:

1.411 mm

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Nem

Földeléscsatlakozással:

Nem

Alak:

hatszögletű

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence PG 16 ellenanya