Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence Pg 48 fém hosszú menettel nikk sárgaréz IP68 SN066052 - 2085836

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 48

  • Kábelátmérőhöz - 36-44 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012195841210

Sonepar cikkszám

SN066052

Gyártói cikkszám

2085836

Gyártói típuskód

V-TEC L PG48 MS

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

48

Kábelátmérőhöz:

36-44 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

15 mm

Védettség (IP):

IP68

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

sárgaréz

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kulcsméret:

64 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Hatszög élmérete:

69 mm

Felület:

nikkelezett

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-100 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence hosszú csatlakozómenettel PG48 nikkelezett