Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OBO - Tömszelence PG 7 ellenanya fém 2091070 - 2091070

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 7

  • Anyag - fém

  • Menet emelkedése - 1.27 mm

  • Anyagminőség - sárgaréz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195194538

Sonepar cikkszám

2091070

Gyártói cikkszám

2091070

Gyártói típuskód

169 MS PG 7

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

7

Anyag:

fém

Menet emelkedése:

1.27 mm

Anyagminőség:

sárgaréz

Halogénmentes:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Felület:

nikkelezett

Ütésálló:

Nem

Földeléscsatlakozással:

Nem

Alak:

hatszögletű

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence PG 7 ellenanya fém