OBO - Tömszelence Pg 7 nyomócsavar, húzásmentesítéssel 2013061 - 2013061
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 7
Anyag - fém
Belső átmérő - 7.5 mm
Csatlakozómenet - külső csavarmenet
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195157755
Sonepar cikkszám
2013061
Gyártói cikkszám
2013061
Gyártói típuskód
157 MS PG 7
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
7
Anyag:
fém
Belső átmérő:
7.5 mm
Csatlakozómenet:
külső csavarmenet
Csavarmenet hossza:
5.5 mm
Menet emelkedése:
1.27 mm
Anyagminőség:
sárgaréz
Halogénmentes:
Nem
Felület:
nikkelezett
Üvegszállal megerősített:
Nem
Ütésálló:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Tömszelencék ; Nyomócsavar ; Tömszelence Pg 7 nyomócsavar, húzásmentesítéssel