Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence PG 7 vakdugó fém 2090074 - 2090074

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 7

  • Anyag - fém

  • Halogénmentes - Igen

  • Robbanásbiztos kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195193937

Sonepar cikkszám

2090074

Gyártói cikkszám

2090074

Gyártói típuskód

168 MS PG 7

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

7

Anyag:

fém

Halogénmentes:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Menet emelkedése:

1.27 mm

Üvegszállal megerősített:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Ütésálló:

Nem

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Felület:

nikkelezett

Anyagminőség:

sárgaréz

Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; Tömszelence PG 7 vakdugó fém