OBO - Tömszelence Pg 9 fém hosszú menetes, IP65 2083094 - 2083094
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 9
Kábelátmérőhöz - 6-8 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 15 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195188292
Sonepar cikkszám
2083094
Gyártói cikkszám
2083094
Gyártói típuskód
163 L MS PG 9
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
9
Kábelátmérőhöz:
6-8 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
15 mm
Védettség (IP):
IP54
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
18.9 mm
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem