OBO - Tömszelence Pg 9 müa hosszú menettel szürke IP68 2024187 - 2024187
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 9
Kábelátmérőhöz - 2.5-8 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 15 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195842958
Sonepar cikkszám
2024187
Gyártói cikkszám
2024187
Gyártói típuskód
V-TEC L PG9 SGR
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
9
Kábelátmérőhöz:
2.5-8 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
15 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
19 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
21 mm
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-65 °C
RAL-szám:
7001