OBO - Tömszelence Pg 9 nyomócsavar, húzásmentesítéssel 2013096 - 2013096
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 9
Anyag - fém
Belső átmérő - 9.5 mm
Csatlakozómenet - külső csavarmenet
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195157816
Sonepar cikkszám
2013096
Gyártói cikkszám
2013096
Gyártói típuskód
157 MS PG 9
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
9
Anyag:
fém
Belső átmérő:
9.5 mm
Csatlakozómenet:
külső csavarmenet
Csavarmenet hossza:
6 mm
Menet emelkedése:
1.41 mm
Anyagminőség:
sárgaréz
Halogénmentes:
Nem
Felület:
nikkelezett
Üvegszállal megerősített:
Nem
Ütésálló:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Tömszelencék ; Nyomócsavar ; Tömszelence Pg 9 nyomócsavar, húzásmentesítéssel