OBO - Tömszelence Pg11,5->16 fém bővítő 2030950 - 2030950
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 22.5
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 20.4
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195433996
Sonepar cikkszám
2030950
Gyártói cikkszám
2030950
Gyártói típuskód
107EZ1316
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
22.5
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
20.4
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
16
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Tömszelence Pg11,5->16 fém bővítő