OBO - Tömszelence PG11 ellenanya 2048116 - 2048116
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 11
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Menet emelkedése - 1.411 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195182535
Sonepar cikkszám
2048116
Gyártói cikkszám
2048116
Gyártói típuskód
116 VDE PG11 PA
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
11
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Menet emelkedése:
1.411 mm
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alak:
hatszögletű
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence PG11 ellenanya