OBO - Tömszelence Pg11 fém nikk sárgaréz hajlításvéde IP54 2046113 - 2046113
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 11
Kábelátmérőhöz - 8-10 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 6 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195181934
Sonepar cikkszám
2046113
Gyártói cikkszám
2046113
Gyártói típuskód
159 MS PG11
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
11
Kábelátmérőhöz:
8-10 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
6 mm
Védettség (IP):
IP54
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
20 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
24.5 mm
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem