OBO - Tömszelence Pg11 fém nikk sárgaréz IP65 2082500 - 2082500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 11
Kábelátmérőhöz - 7.5-11.5 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 6 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195187578
Sonepar cikkszám
2082500
Gyártói cikkszám
2082500
Gyártói típuskód
162 MS PG11
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
11
Kábelátmérőhöz:
7.5-11.5 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
6 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
22.2 mm
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Tömítés fajtája:
kivágható tömítőgyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem