OBO - Tömszelence Pg11 fém nikk sárgaréz nagy tőmitőgyür IP54 2082713 - 2082713
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Kábelátmérőhöz - 10-11.5 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 6 mm
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195187998
Sonepar cikkszám
2082713
Gyártói cikkszám
2082713
Gyártói típuskód
163/GMS11
Menet fajtája:
PG
Kábelátmérőhöz:
10-11.5 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
6 mm
Védettség (IP):
IP54
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg11 fém nikk sárgaréz nagy tőmitőgyür