OBO - Tömszelence Pg11 műa hajlitásvédelemmel IP65 2023717 - 2023717
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 11
Kábelátmérőhöz - 6-10 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 8 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195162438
Sonepar cikkszám
2023717
Gyártói cikkszám
2023717
Gyártói típuskód
106 ZB PG11 PC
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
11
Kábelátmérőhöz:
6-10 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
8 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs