OBO - Tömszelence PG11 nikkelezett IP54 SN066007 - 2080117
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 11
Kábelátmérőhöz - 8-10 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 6 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195185178
Sonepar cikkszám
SN066007
Gyártói cikkszám
2080117
Gyártói típuskód
160 MS PG11
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
11
Kábelátmérőhöz:
8-10 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
6 mm
Védettség (IP):
IP54
Szín:
egyéb
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
18 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
20 mm
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem