OBO - Tömszelence Pg11 vakdugó 2033119 - 2033119
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 11
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195170358
Sonepar cikkszám
2033119
Gyártói cikkszám
2033119
Gyártói típuskód
108 PG11
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
11
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Menet emelkedése:
1.41 mm
Üvegszállal megerősített:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Ütésálló:
Igen
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polisztirol (PS)
RAL-szám:
7035
Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; Tömszelence Pg11 vakdugó