OBO - Tömszelence Pg11 vakdugó fém 2090112 - 2090112
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 11
Anyag - fém
Halogénmentes - Igen
Robbanásbiztos kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195194057
Sonepar cikkszám
2090112
Gyártói cikkszám
2090112
Gyártói típuskód
168 MS PG11
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
11
Anyag:
fém
Halogénmentes:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Menet emelkedése:
1.41 mm
Üvegszállal megerősített:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Ütésálló:
Nem
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Felület:
nikkelezett
Anyagminőség:
sárgaréz
Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; Tömszelence Pg11 vakdugó fém