OBO - Tömszelence Pg13,5 ellenanya műa 2043130 - 2043130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 13.5
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Menet emelkedése - 1.411 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195178996
Sonepar cikkszám
2043130
Gyártói cikkszám
2043130
Gyártói típuskód
116 PG13.5
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
13.5
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Menet emelkedése:
1.411 mm
Anyagminőség:
polisztirol (PS)
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alak:
hatszögletű
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence Pg13,5 ellenanya műa