OBO - Tömszelence Pg13,5 fém 2080524 - 2080524
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelátmérőhöz - 7.5-13.5 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 6.5 mm
Halogénmentes - Igen
Törésvédő trombita kivezető - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195185710
Sonepar cikkszám
2080524
Gyártói cikkszám
2080524
Gyártói típuskód
161/MS/13
Kábelátmérőhöz:
7.5-13.5 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
6.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence ; %Tömszelence Pg13,5 fém