OBO - Tömszelence Pg13,5 fém nikk sárgaréz hajlitásvéde IP65 2046121 - 2046121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 13.5
Kábelátmérőhöz - 8-10 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 6.5 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195181996
Sonepar cikkszám
2046121
Gyártói cikkszám
2046121
Gyártói típuskód
159 MS PG13.5
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
13.5
Kábelátmérőhöz:
8-10 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
6.5 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
22 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
27 mm
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem