Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence Pg13,5 fém nikk sárgaréz IP54 2082527 - 2082527

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 13.5

  • Kábelátmérőhöz - 7.5-13.5 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 6.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195187639

Sonepar cikkszám

2082527

Gyártói cikkszám

2082527

Gyártói típuskód

162 MS PG13.5

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

13.5

Kábelátmérőhöz:

7.5-13.5 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

6.5 mm

Védettség (IP):

IP54

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

sárgaréz

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Hatszög élmérete:

24.4 mm

Felület:

nikkelezett

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Tömítés fajtája:

kivágható tömítőgyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg13,5 fém nikk sárgaréz