Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Tömszelence Pg13,5 műa 2039060 - 2039060

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábelátmérőhöz - 9-13 mm

  • Anyag - műanyag

  • Halogénmentes - Igen

  • Törésvédő trombita kivezető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195175872

Sonepar cikkszám

2039060

Gyártói cikkszám

2039060

Gyártói típuskód

106/L13,5

Kábelátmérőhöz:

9-13 mm

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg13,5 műa