OBO - Tömszelence Pg13,5 műa fekete IP68 2024551 - 2024551
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Kábelátmérőhöz - 5-12 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 9 mm
Védettség (IP) - IP68
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
2024551
Gyártói cikkszám
2024551
Gyártói típuskód
V-TEC13SW
Menet fajtája:
PG
Kábelátmérőhöz:
5-12 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
9 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
fekete
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
24 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Tömszelencék ; Tömszelence ; %Tömszelence Pg13,5 műa fekete