Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence Pg13,5 műa konus IP65 2036134 - 2036134

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 13.5

  • Kábelátmérőhöz - 9-13 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012195172390

Sonepar cikkszám

2036134

Gyártói cikkszám

2036134

Gyártói típuskód

106 PG13.5

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

13.5

Kábelátmérőhöz:

9-13 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

9 mm

Védettség (IP):

IP65

Szín:

szürke

Anyagminőség:

polisztirol (PS)

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kulcsméret:

24 mm

Menet emelkedése:

1.411 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

RAL-szám:

7035

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg13,5 műa konus