OBO - Tömszelence Pg13,5 vakdugó 2033135 - 2033135
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 13.5
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195170419
Sonepar cikkszám
2033135
Gyártói cikkszám
2033135
Gyártói típuskód
108 PG13.5
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
13.5
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Menet emelkedése:
1.41 mm
Üvegszállal megerősített:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Ütésálló:
Igen
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polisztirol (PS)
RAL-szám:
7035
Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; Tömszelence Pg13,5 vakdugó