OBO - Tömszelence Pg16->21 fém bővítő 2030977 - 2030977
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - műanyag
Nikkelezett - Nem
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 16
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195434054
Sonepar cikkszám
2030977
Gyártói cikkszám
2030977
Gyártói típuskód
107EZ1621
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
műanyag
Nikkelezett:
Nem
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
16
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
16
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Tömszelence Pg16->21 fém bővítő